SCR-650U4 まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/600×480/4台セット) サカエ 69362451 SCR-650U4 まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/600×480/4台セット) サカエ 69362451 SCR-650U4 まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/600×480/4台セット) サカエ 69362451 SCR-650U4 まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/600×480/4台セット) サカエ 69362451

まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/600×480/4台セット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69362451 品番 SCR-650U4
参考基準価格(税別)¥38,720 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

質量(kg)4 グリーン 高さ(mm)109 材質(本体)樹脂(ポリプロピレン) 材質(車輪)ナイロンウレタン車 奥行(mm)480 間口(mm)600 積載荷重(kg)150 内容1セット(4台) キャスターナイロンウレタン車 75Φ 自在(4個) 荷台寸法(幅)(mm)585 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)465
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする