SCR-8004 まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット) サカエ 69362557 SCR-8004 まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット) サカエ 69362557 SCR-8004 まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット) サカエ 69362557

まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/720×520/4台セット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69362557 品番SCR-8004
参考基準価格(税別)¥47,010 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。
ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

質量(kg)7 グレー 高さ(mm)150 材質(本体)樹脂(ポリプロピレン) 材質(車輪)ゴム車(スチール金具) 奥行(mm)520 間口(mm)720 積載荷重(kg)200 内容1セット(4台) キャスターゴム車 100Φ 自在(4個) 荷台寸法(幅)(mm)700 荷台寸法(奥行)(mm)520
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする