microUSBヘッドホン/ステレオ/マイク有/ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69364076 品番EHP-MS100MBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで音楽と通話が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた両耳タイプのステレオヘッドホンマイク。

特性リモコンマイク プラグ形状microUSBプラグ(L型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ(両耳用) ブラック 質量(g)約4(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20〜20kHz インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95 イヤホン形状カナル型
注意
※音声入出力をするmicroUSB端子を搭載するスマートフォン、フィーチャーフォン専用です。(一部対応しない機種があります。)
※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69364076
2024-06-06
用途:
フィーチャーフォン
製造業

待受がメインなので端末を持つことなく快適に通話できる電磁波対策にも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする