※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 運搬台車用部品・オプション
サカエオリジナルキャスター(ナイロン車/65Φ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69364271
品番
SSTC-65NMC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードで安価なプレスキャスターです。
形状
自在
ブレーキ
なし
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42(54×44)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500