フロントスタイル

3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 69364517 3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 69364517 3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 69364517 3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 69364517

難燃長袖Tシャツ 3507

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69364517 品番 3507
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ホールガーメントにより無縫製で作成された着心地の良い難燃素材のTシャツ

用途難燃防護服のインナーに グレー サイズLL 胸囲(cm)110 着丈(cm)73 裄丈(cm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする