フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 耐熱保護具
難燃長袖Tシャツ 3507
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69364535
品番
3507
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ホールガーメントにより無縫製で作成された着心地の良い難燃素材のTシャツ
用途
難燃防護服のインナーに
色
グレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
85