フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 耐熱保護具
難燃ブルゾン 360
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69364569
品番
360
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
機能性にもデザイン性にも拘った難燃ワークウェア
用途
綿100%の燃えにくい素材。今までなかったポケット付の難燃ワークウェアです。
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
65
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。湿った状態で着用すると色移りする場合があります。溶接時に発生する紫外線で変色する恐れがあります。