内容量1個
リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(F) サクションフィルタのみ、真空用圧力スイッチ単位仕様:-、真空用圧力スイッチリード線仕様:-、継手(Vポート):(0) 継手なし(M5×0.8),継手(PS、PVポート):(3) 6(ストレート)、CE対応:(-) なし
手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式
注文コード69364883
品番ZQ1000U-K1Y5LO-F-03-N