フロントスタイル

362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 69365095 362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 69365095 362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 69365095 362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 69365095 362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 69365095 362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 69365095

難燃カーゴパンツ(ノータック) 362

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69365095 品番 362
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

機能性にもデザイン性にも拘った難燃ワークウェア

用途綿100%の燃えにくい素材。今までなかったポケット付の難燃ワークウェアです。 グレー サイズ91 股下(cm)80 ウエスト(cm)91
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。湿った状態で着用すると色移りする場合があります。溶接時に発生する紫外線で変色する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする