フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 安全ベスト・タスキ
Asahicho(旭蝶繊維)の 安全ベスト
Asahicho(旭蝶繊維)の ベスト型 安全ベスト
高視認ベスト 70020
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69365208
品番
70020
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
JIS規格の厳しい基準に合格した素材(ポリエステル100%)と50mm巾の再帰性反射材を使用し360°の視認性を実現。
用途
両肩越しに再帰性反射材を使用し、しゃがんだ際でも安心安全な仕様。
色
ケイコウオレンジ
サイズ
XL
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
80