フロントスタイル

A2 長袖ブルゾン A2 Asahicho(旭蝶繊維) 69367186 A2 長袖ブルゾン A2 Asahicho(旭蝶繊維) 69367186 A2 長袖ブルゾン A2 Asahicho(旭蝶繊維) 69367186

長袖ブルゾン A2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69367186 品番 A2
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

素肌に気持ちい快適清涼素材をを使用した長袖ブルゾン。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。 カーキグリーン サイズL 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする