電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367456 品番932143200 STAS 3 N V0 black
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です

仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2623 アズワン品番65-7694-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする