フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの ナイロンコネクタ
電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69367517
品番
1414357
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ソケット、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様
●極数:17●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5824
アズワン品番
65-7484-83