電磁接触器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367614 品番11G350
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Faston terminals
Auxiliary contacts for side mounting, for b series Contactors, 2no+1nc or 1no+2nc reversible (spst ea)

仕様●補助接点の数:1●機能:可逆●奥行き:60.6mm●コード番号:188-1574 アズワン品番65-7307-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする