電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367648 品番191738 DILMS32-R23(110V50HZ,120V60HZ)
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)

仕様●コイル電圧:110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5358 アズワン品番65-7309-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする