電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367666 品番LC1D40AG7
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。
Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。
特長と利点:
内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路
TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか
コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。
どのようなアクセサリがありますか
鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。
TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか
はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。

仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:817-5332 アズワン品番65-7360-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする