シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
電磁接触器 110 V dc 3極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:Tesys D●コード番号:204-4446
注文コード
69367709
品番
LC1D326FDS207
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様
●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:Tesys D●コード番号:204-4446
アズワン品番
65-7345-58