EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69367840
品番
277300 DILM32-01(230V50/60HZ)
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様
●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4494
アズワン品番
65-7269-51