電磁接触器 24 V ac 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367998 品番BF1201A024
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ

仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7331 アズワン品番65-7311-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする