シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
電磁接触器 24 V ac 4極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69368034
品番
LC1KT20B7S335
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Schneider Electric TeSys K コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様
●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●範囲:TeSys K●コード番号:204-4463
アズワン品番
65-7305-55