Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69368050
品番
BF26T4A024
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様
●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1536
アズワン品番
65-7309-74