Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69368059
品番
BF65T4A024
参考基準価格(税別)
¥88,300
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様
●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1546
アズワン品番
65-7306-97