電磁接触器 24 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69368129 品番LC1D096BDS207
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:Tesys D●コード番号:204-4444 アズワン品番65-7346-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする