電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191711 DILMS25-23 RDC24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69368156 品番191711 DILMS25-23(RDC24)
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク
Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。 スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。 4 種類のサイズの DILMS シリーズのコンタクタは、7 → 150 A の電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために 3 種類の Coil 電圧の LAS 安全リレーも取り揃えています。
特長と利点
コンタクタの安全状態監視 ( 点検ウィンドウ ) 手動で起動することはできません 制御された非常停止アプリケーションに使用することができます 開始(カテゴリ 4 ) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 対向接点のインターロック 接点をミラーリングする 黄色でハイライト (RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)
代表的用途
コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます
セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか
安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が 9 A 以上、最大 1000 V ac の場合に接触器を使用する必要があり、1 相又は 3 相の安全用途に使用できます。電流が 10 A 以下、最大 250 V ac で、通常は単相安全用途で使用する必要があります。

仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●幅:138mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5351 アズワン品番65-7308-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする