シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
電磁接触器 240 V ac 2極 GY25シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69368165
品番
GY2520M5
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
Gy シリーズデイナイトコンタクタ
GY タイプデイ / ナイトコンタクタは、EDF デュアル料金体系をご利用のお客様向けに設計されています。
仕様
●コイル電圧:240 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:GY25●補助接点の数:1●範囲:TeSys GY●接続方式:ワイヤリード●奥行き:65mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:610-1086
アズワン品番
65-7322-76