電磁接触器 240 V ac 4極 LC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69368190 品番LC1D115004U7
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D115004U7 )可逆 / 非可逆コンタクタ、制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。

仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:132mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1263 アズワン品番65-7266-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする