曜日別特売
1SBL177501R1400 AF16-22-00-14 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ ABB 69368208

電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69368208品番1SBL177501R1400 AF16-22-00-14
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

AF シリーズ接触器 4 極
ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。
サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能

仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6247アズワン品番65-7333-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする