EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
電磁接触器 400 V 3極 276950 DILM12-32 24VDC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69368226
品番
276950 DILM12-32(24VDC)
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様
●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:2 NC 、3 N/O●範囲:DILM●コード番号:230-4492
アズワン品番
65-7304-02