Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69368244
品番
BF50T4A400
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):90a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様
●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:90 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1545
アズワン品番
65-7310-17