電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69368260 品番BF26T4A400
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 400vac

仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1538 アズワン品番65-7306-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする