※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR1-V - バルブユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m 仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、破壊流量調整ニードル/ブラケットB:(M) ロックナット付, ブラケットBなし、CE対応品:(-) なし 注文コード69368907 品番ZR1-VK15LB-M
参考基準価格(税別)¥39,160 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はリード線取出方法・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133) リード線取出方法L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m 手動操作方式ロック式ドライバ操作形 破壊流量調整ニードル/ブラケットB:ロックナット付;ブラケットBなし 仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、破壊流量調整ニードル/ブラケットB:(M) ロックナット付, ブラケットBなし、CE対応品:(-) なし CE-対応品- 電磁弁定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする