出光興産
出光興産の オイル・ケミカル・補修
出光興産の バイク用オイル
出光興産の 2サイクルオイル
ゼプロ 2サイクルエンジンオイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(0.5L×20本)
注文コード
69368985
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
自動車技術会が制定するJASO規格で環境にやさしい「FC」を取得したオイルです。
JASO規格
FC
用途
スクーター・ミニバイクに
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498