画像準備中

ゼプロ 2サイクルエンジンオイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード69368994 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

自動車技術会が制定するJASO規格で環境にやさしい「FC」を取得したオイルです。

JASO規格FC 用途スクーター・ミニバイクに 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする