4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40

(12件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1本(20L)
内容量1本(20L)注文コード69369064品番J0246-1013
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」

用途4サイクルエンジン用SAE10W-40種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70345879
2025-02-09
用途: オートバイのメンテナンス
その他業種

安くて、しかも早く届いて大変助かりました。
これからもリピートさせていただきます

対象商品 : 70345879
2023-08-13
用途: バイク整備
松田モータースサービス業

信頼してます、純正部品。
いつもは量販店に買いに行ってますが、今回はモノタロウで購入しました。

対象商品 : 35446607
2020-10-17
用途: オイル交換
不動産業

Z400GPのオイル交換に使用、今のところ何も問題ありません。

対象商品 : 35446591
2017-07-29
用途: バイクのメンテナンス
北城 パーツ

カワサキのメーカーから直接買える商品だけど、電話注文できないからモノタロウで買いました。注文から4日で届くので、満足しています。
小さなOリングも注文できるので助かります。

対象商品 : 35446591
2017-06-13
用途: オートバイのオイル交換

カワサキのオートバイに使用しています。扱いやすくいつも利用しています。

対象商品 : 35446591
2017-07-05
用途: バイクのオイル交換に
サービス業

安心のカワサキ純正オイル。カワサキのバイクにはこれを入れていれば間違いない。

対象商品 : 35446591
2017-08-11
用途: バイク定期メンテナンス
サービス業

KSRPROに使用。フィルター交換時でも1Lで若干余ります。

対象商品 : 35446591
2017-05-01
用途: 峠、通勤、ツーリング、足、いわゆるオールマイティー

カワサキ車に使用、全く不満なし以前までは純正SJクラスを使用していましたが違和感がありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする