同軸ケーブル RP-SMA UMRF 100mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:グレー●コード番号:231-4484 注文コード69369924 品番636209110100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:グレー●コード番号:231-4484 アズワン品番65-7367-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする