曜日別特売
A61 長袖スモック A61 Asahicho(旭蝶繊維) 69370056

フロントスタイル

A61 長袖スモック A61 Asahicho(旭蝶繊維) 69370056
A61 長袖スモック A61 Asahicho(旭蝶繊維) 69370056
A61 長袖スモック A61 Asahicho(旭蝶繊維) 69370056

長袖スモック A61

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サックス
サイズS
内容量1枚注文コード69370056品番A61
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

素肌に気持ちい快適清涼素材をを使用した長袖スモック。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。サックスサイズS胸囲(cm)97肩幅(cm)39袖丈(cm)49着丈(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする