曜日別特売
CAM-18PRO キャンパワープロ18 アルス 69370166

CAM-18PRO キャンパワープロ18 アルス 69370166
CAM-18PRO キャンパワープロ18 アルス 69370166

キャンパワープロ18

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69370166品番CAM-18PRO
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。

用途
生木の剪定に
刃長(mm)180仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:360質量(g)本体:250表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-18PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】キャンパワープロ(CAM?18PRO) 林間の作業に
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする