同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69370500 品番636201070250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:黒●コード番号:231-4226 アズワン品番65-7378-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする