同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69370737 品番61626421210320
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 18 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG174/RG316/RG188 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174, RG188, RG316●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3609 アズワン品番65-7511-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする