RADIALL
RADIALLの 接続・省配線(制御機器)
RADIALLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RADIALLの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69370764
品番
R114239000W
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
SMB圧着タイプ
仕様
●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-5621
アズワン品番
65-7731-94