Telegartner
Telegartnerの 接続・省配線(制御機器)
Telegartnerの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Telegartnerの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック バルクヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69370798
品番
J01461A0004
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:バルクヘッド●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405/U, UT85●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3882
アズワン品番
65-7784-18