WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック バルクヘッド取り付け MCXコネクタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69370807
品番
60612432111512
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6038
アズワン品番
65-7667-12