SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 26個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(26個)
注文コード
69370859
品番
GRF1-J-P-02-E-RA-TH1-E
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(26個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:GRF1●コード番号:229-5050
アズワン品番
65-7574-02