同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 70個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(70個) 注文コード69370868 品番61612042121504
参考基準価格(税別)¥82,900 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャック背面取り付けバルクヘッドは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●入数:1トレイ(70個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3589 アズワン品番65-7510-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする