SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69370920
品番
MMCXV-J-P-HF-ST-TH1
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●コード番号:200-0422
アズワン品番
65-7557-48