HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 接続・省配線(制御機器)
HUBER & SUHNERの コネクタ・コネクタ付ケーブル
HUBER & SUHNERの 同軸コネクタ
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_N-50-7-44/133_NH●コード番号:205-9032
注文コード
69371044
品番
11_N-50-7-44/133_NH
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_N-50-7-44/133_NH●コード番号:205-9032
アズワン品番
65-7581-55