HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 接続・省配線(制御機器)
HUBER & SUHNERの コネクタ・コネクタ付ケーブル
HUBER & SUHNERの 同軸コネクタ
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69371139
品番
11_MCX-50-2-15/111_NH
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_MCX-50-2-15/111_NH●コード番号:205-8985
アズワン品番
65-7576-28