同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●シリーズ:PRFM0●コード番号:225-6252 注文コード69371279 品番PRFM0-J-C-EE-085-BD
参考基準価格(税別)¥9,440 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。SMPM 精密 RF ケーブルコネクタです 0.047 及び 0.086 低損失マイクロ波ケーブルアセンブリに対応しています

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●シリーズ:PRFM0●コード番号:225-6252 アズワン品番65-7618-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする