SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
69371419
品番
IP5-08-05.0-L-S-1-L-TR
参考基準価格(税別)
¥559,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(150個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●シリーズ:IP5●コード番号:229-5053
アズワン品番
65-7573-77