曜日別特売
COH-3E-SCS13 陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371435

COH-3E-SCS13 陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371435
COH-3E-SCS13 陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371435
COH-3E-SCS13 陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所 69371435

陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
周波数(Hz)50
口径(Φmm)40
全揚程(m)(50Hz)12.5/12/11.5
吐出量(m3/min)(50Hz)0.08/0.14/0.18
内容量1台注文コード69371435品番COH-3E-SCS13
参考基準価格(税別)¥880,200販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。
自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。
真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。
4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。

用途
・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用
口径(Φmm)40電動機出力(W)0.75電源(V)三相50Hz200、60Hz200/220周波数(Hz)50全揚程(m)(50Hz)12.5/12/11.5吐出量(m3/min)(50Hz)0.08/0.14/0.18セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C質量(g)82極数4寸法L(mm)600寸法H(mm)145フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)同期速度(min-1)1500寸法d(mm)15寸法A(mm)126寸法F(mm)340寸法S(mm)280寸法D(mm)545寸法E(mm)55寸法B(mm)400寸法C(mm)526寸法T(mm)809寸法N(mm)80寸法O(mm)148.5寸法I(mm)105寸法J(mm)390寸法G(mm)225寸法R(mm)8電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40寸法M1(mm)280構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン寸法K1(mm)300寸法K2(mm)300寸法M2(mm)280構造(軸受)密封玉軸受
注意
※S・T寸法は電動機により異なります。
※質量は電動機を含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする